Cooper Capri - Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 9 - laiton nickelé - IP40 - CAP630904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG9
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAPRIGAINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589356309045
Réf. Sonepar
00040630904
Réf. Fournisseur
CAP630904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG9
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11.9 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
14.8 mm
longueur de filetage:
5 mm
longueur totale:
18 mm
hauteur totale:
20 mm
température d'utilisation:
-45...300 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.