Cooper Capri - Raccord CAPRIPLAST GS HCEM - taille 16 - ISO 20 - laiton nickelé - IP65 - CAP311744

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Raccord CAPRIPLAST GS HCEM - taille 16 - ISO 20 - laiton nickelé - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353117445

Réf. Sonepar

00040311744

Réf. Fournisseur

CAP311744

Marque

Cooper Capri

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

13 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

18.2 mm

longueur de filetage:

14 mm

longueur totale:

49 mm

hauteur totale:

32.6 mm

température d'utilisation:

-15...15 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

Raccord de conduit flexible métallique CAPRIPLAST GS HCEM - taille 16 - ISO 20 - laiton nickelé - IP65

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.