Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 20 - ISO 20 - laiton nickelé - IP67 - CAP642034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 69...69
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589356420344
Réf. Sonepar
00040642034
Réf. Fournisseur
CAP642034
Marque
Cooper Capri
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
69...69
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
16 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
21.1 mm
longueur de filetage:
12 mm
longueur totale:
33.5 mm
hauteur totale:
29 mm
température d'utilisation:
-50...135 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



