Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 25 - Pg 21 - laiton nickelé - IP67 - CAP642134

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356421341

Réf. Sonepar

00040642134

Réf. Fournisseur

CAP642134

Marque

Cooper Capri

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG21

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

21 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

26.4 mm

longueur de filetage:

14 mm

longueur totale:

40.5 mm

hauteur totale:

35 mm

température d'utilisation:

-50...135 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord de conduit flexible métallique CAPRIROK - taille 25 - Pg 21 - laiton nickelé - IP67

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.