Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP67 - CAP643234

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

  • filetage rotatif - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356432347

Réf. Sonepar

00040643234

Réf. Fournisseur

CAP643234

Marque

Cooper Capri

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

26.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

33.1 mm

longueur de filetage:

15 mm

longueur totale:

45.8 mm

hauteur totale:

42 mm

température d'utilisation:

-50...135 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord de conduit flexible métallique CAPRIROK - taille 32 - ISO 32 - laiton nickelé - IP67

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.