Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 36 - ISO 40 - IP67 - polyamide 6.6 noir - CAP694017

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 36 - ISO 40 - IP67 - polyamide 6.6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 42 mm

  • indice de protection (IP) - IP61

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589356940170

Réf. Sonepar

00040694017

Réf. Fournisseur

CAP694017

Marque

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

42 mm

indice de protection (IP):

IP61

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

longueur de filetage:

16 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

35.2 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

42.5 mm

hauteur totale:

61 mm

longueur totale:

60 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 36 - ISO 40 - IP67 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.