Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 11 - ISO 20 - polyamide 6.6 noir - IP66 - CAP680207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de raccordement - connexion par encliquetage 
- type de construction - filetage extérieur 
- diamètre nominal - 16 mm 
- indice de protection (IP) - IP66 
- modèle - droit 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CAPRILOK Rac Std
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589356802072
Réf. Sonepar
00040680207
Réf. Fournisseur
CAP680207
Marque
Cooper Capri
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
16 mm
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
longueur de filetage:
14 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11.8 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
15.8 mm
hauteur totale:
32 mm
longueur totale:
25 mm
couleur:
noir
température d'utilisation:
-40...120 °C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


