Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 11 - Pg 11 - polyamide 6.6 noir - IP66 - CAP681107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 13 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CAPRILOK Rac Std
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589356811074
Réf. Sonepar
00040681107
Réf. Fournisseur
CAP681107
Marque
Cooper Capri
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
13 mm
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
PG11
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11.8 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
15.8 mm
hauteur totale:
32 mm
longueur totale:
22 mm
couleur:
noir
température d'utilisation:
-40...120 °C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


