Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 36 - ISO 40 - polyamide 6.6 noir - IP66 - CAP680407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 42 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356804076
Réf. Sonepar
00040680407
Réf. Fournisseur
CAP680407
Marque
Cooper Capri
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
42 mm
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
longueur de filetage:
16 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
35.2 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
42.5 mm
hauteur totale:
44 mm
longueur totale:
60 mm
couleur:
noir
température d'utilisation:
-40...120 °C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


