Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 3 - ISO 90 - IP66 - CAP339904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
filetage rotatif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3589353399049
Réf. Sonepar
00040339904
Réf. Fournisseur
CAP339904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...66
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
76.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
83 mm
longueur de filetage:
22 mm
longueur totale:
73 mm
hauteur totale:
120 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.