Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO20 N - BBA1312YXN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO20 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039094416

Réf. Sonepar

06227909441

Réf. Fournisseur

BBA1312YXN

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO20 en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.