Cooper Capri - Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO25 IX - BBE1413Y

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO25 IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - acier inoxydable

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039095451

Réf. Sonepar

06227909545

Réf. Fournisseur

BBE1413Y

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

25

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

acier inoxydable

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO25 en inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.