Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 2" / PG29 IX - BBE4726Y

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 2" / PG29 IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • nickelé - Non

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039068257

Réf. Sonepar

06227906825

Réf. Fournisseur

BBE4726Y

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau:

acier inoxydable

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 2" / PG29 en inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.