Cooper Capri - Réducteur Ex e en polyamide noir M40 / M25 - 51351


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4250217429224
Réf. Sonepar
00036051351
Réf. Fournisseur
51351
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
0
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:
autre
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
0
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
autre
antidéflagration:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.