Cooper Capri - Réducteur Ex e en polyamide noir M50 / M32 - 51353

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur Ex e en polyamide noir M50 / M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217402418

Réf. Sonepar

00036051353

Réf. Fournisseur

51353

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

0

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

autre

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

0

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

autre

antidéflagration:

Oui

Réducteur Ex e en polyamide noir M50 / M32

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.