Cooper Capri - Réducteur - ISO20 / ISO16 - polyamide 6.6 gris - CAP750025

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur - ISO20 / ISO16 - polyamide 6.6 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Amplificateurs et réducteurs plastiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589357500250

Réf. Sonepar

00040750025

Réf. Fournisseur

CAP750025

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur - mâle ISO20 / femelle ISO16 - polyamide 6.6 gris

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.