Cooper Capri - Réducteur - ISO40 / ISO25 - polyamide 6.6 gris - CAP750825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Amplificateurs et réducteurs plastiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589357508256
Réf. Sonepar
00040750825
Réf. Fournisseur
CAP750825
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


