Cooper Capri - Réducteur - ISO40 / ISO32 - laiton nickelé - CAP750834

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur - ISO40 / ISO32 - laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Adapt. amplificateurs et réducteurs métalliques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3589357508348

Réf. Sonepar

00040750834

Réf. Fournisseur

CAP750834

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Réducteur - mâle ISO40 / femelle ISO32 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.