Cooper Capri - Réducteur - Pg11 / Pg07 - laiton nickelé - CAP110704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 11
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adapt. amplificateurs et réducteurs métalliques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589351107042
Réf. Sonepar
00040110704
Réf. Fournisseur
CAP110704
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
11
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
7
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



