Cooper Capri - Réducteur - Pg11 / Pg9 - acier inoxydable 316L - CAP110909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adapt. amplificateurs et réducteurs métalliques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589351109091
Réf. Sonepar
06227110909
Réf. Fournisseur
CAP110909
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.