Cooper Capri - Réducteur - Pg16 / Pg9 - acier inoxydable 316L - CAP160909
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adapt. amplificateurs et réducteurs métalliques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589351609096
Réf. Sonepar
06227160909
Réf. Fournisseur
CAP160909
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


