Cooper Capri - Rondelle frein - ISO20 - acier inoxydable 316L - CAP280029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 20
modèle - crantage intérieur ouvert
épaisseur - 4.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589352800294
Réf. Sonepar
00040280029
Réf. Fournisseur
CAP280029
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
20
modèle:
crantage intérieur ouvert
épaisseur:
4.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
diamètre intérieur:
21.3 mm
diamètre externe:
32.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.