Cooper Capri - Rondelle frein - ISO63 - acier inoxydable 316L - CAP280639

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • pour dimension de vis métrique - 63

  • modèle - crantage intérieur ouvert

  • épaisseur - 4.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour presse-étoupe

Voir tous les produits de cette série

EAN

3589352806395

Réf. Sonepar

00040280639

Réf. Fournisseur

CAP280639

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

pour dimension de vis métrique:

63

modèle:

crantage intérieur ouvert

épaisseur:

4.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

diamètre intérieur:

64 mm

diamètre externe:

100 mm

Rondelle frein crantée - ISO63 - acier inoxydable 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.