Cooper Capri - Rondelle RM - pour Presse-étoupe Marine - rep. 2 - CAP565240

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Rondelle RM - pour Presse-étoupe Marine - rep. 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de matériau - 0.5 mm

  • type de connexion - raccord à souder

  • matériau - autre

  • longueur - 100 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3589355652401

Réf. Sonepar

00040565240

Réf. Fournisseur

CAP565240

Réf. Commerciale

Cooper Capri

épaisseur de matériau:

0.5 mm

type de connexion:

raccord à souder

matériau:

autre

longueur:

100 mm

traitement de la surface:

autre

Rondelle RM - pour Presse-étoupe Marine - repère 2

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.