Cooper Capri - SEO48-K Bouchon d'extrémité jaune ouvert pour tube diam. 48,3mm - 52065

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - SEO48-K Bouchon d'extrémité jaune ouvert pour tube diam. 48,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 48 mm

  • longueur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires de fixation pour luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4250217449529

Réf. Sonepar

00036052065

Réf. Fournisseur

52065

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

48 mm

longueur:

48 mm

hauteur:

36 mm

diamètre:

48 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

SEO48-K Bouchon d'extrémité jaune ouvert pour tube diam. 48,3mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.