Cooper Capri - Sirène de signalisation polyvalente HPW11 108 dB 230 V AC - FHF21225107

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Sirène de signalisation polyvalente HPW11 108 dB 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235503326

Réf. Sonepar

06227550332

Réf. Fournisseur

FHF21225107

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

108 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

Degré de protection (NEMA):

autre

consommation d'électricité:

0.07 A

température ambiante:

-20...60 °C

avec contact:

Non

Sirène de signalisation polyvalente HPW11, alimentation 230 V AC, avec entrée de câble 8-12 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.