Cooper Capri - Sirène de signalisation polyvalente HPW11 108 dB 24 V AC - FHF21225103

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Sirène de signalisation polyvalente HPW11 108 dB 24 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235503272

Réf. Sonepar

06227550327

Réf. Fournisseur

FHF21225103

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

108 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP55

consommation d'électricité:

0.65 A

Sirène de signalisation polyvalente HPW11, alimentation 24 V AC, avec entrée de câble 8-12 mm

Les Atouts de la gamme:

La sirène HPW 11 permet d'émettre des signaux d’avertissement ou d’appel de forte puissance. Son boîtier robuste permet une utilisation dans des pièces sèches ou humides, et même à l’extérieur. Le niveau sonore atteint est de 108 dB (A) à 1 m de distance. De nombreuses tensions d'alimentation sont disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.