Cooper Capri - Sirène de signalisation polyvalente HPW12 108 dB 230 V AC - FHF21226107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 108 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
type de signal acoustique - tonalité continue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250235503623
Réf. Sonepar
06227550362
Réf. Fournisseur
FHF21226107
Marque
Cooper Capri
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
108 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
Degré de protection (NEMA):
autre
consommation d'électricité:
0.07 A
température ambiante:
-20...60 °C
avec contact:
Non
Les Atouts de la gamme:
La sirène HPW 12 permet d'émettre des signaux d’avertissement ou d’appel de forte puissance. Son boîtier robuste et compact permet une utilisation dans des pièces sèches ou humides, et même à l’extérieur. Le niveau sonore atteint est de 108 dB (A) à 1 m de distance. De nombreuses tensions d'alimentation sont disponibles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


