Cooper Capri - Sirène de signalisation polyvalente HPW12 108 dB 24 V DC - FHF21226113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 108 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250235503678
Réf. Sonepar
06227550367
Réf. Fournisseur
FHF21226113
Marque
Cooper Capri
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
108 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
Degré de protection (NEMA):
autre
consommation d'électricité:
0.3 A
température ambiante:
-20...60 °C
avec contact:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


