Cooper Capri - Sirène Ex mHG11 108 dB, alimentation 230 V AC - FHF401050111207

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Sirène Ex mHG11 108 dB, alimentation 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235525298

Réf. Sonepar

06227552529

Réf. Fournisseur

FHF401050111207

Marque

Cooper Capri

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

108 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.07 A

Sirène de signalisation mHG11 en aluminium à fort volume pour les applications Ex en zones 1, 2, 21 et 22, alimentation 230 V AC, avec presse-étoupe M20

Les Atouts de la gamme:

Les sirènes mHG11 sont adaptées aux environnements à rsiques d'explosion (zones 1, 2, 21 et 22). Elles fournissent un niveau sonore de 108 dB (A) à 1 m et sont disponibles avec plusieurs tensions d’alimentation. Le boîtier robuste permet une utilisation intérieure ou extérieure. Le dispositif est entraîné par un puissant électroaimant non polarisé doté d’un poussoir réglable qui touche la membrane 100 à 120 fois par seconde.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.