Cooper Capri - Sirène Ex mHG11 108 dB, alimentation 24 V DC - FHF401050111210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour Ex-Zone gaz - 1, 2 
- pour poussière Ex-Zone - 21, 22 
- volume - 108 dB 
- tension nominale - 24 V 
- type de courant - DC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4250235524789
Réf. Sonepar
06227552478
Réf. Fournisseur
FHF401050111210
Marque
Cooper Capri
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
108 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.3 A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


