Cooper Capri - Sirène Ex mHP11 108 dB, alimentation 24 V DC - FHF401020111210

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Sirène Ex mHP11 108 dB, alimentation 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - sans

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235521566

Réf. Sonepar

06227552156

Réf. Fournisseur

FHF401020111210

Marque

Cooper Capri

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

volume:

108 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

consommation d'électricité:

0.3 A

Sirène de signalisation mHP11 à fort volume pour les applications Ex en zones 1 et 2, alimentation 24 V DC, avec presse-étoupe M20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.