Cooper Capri - Sirène Ex mHP12 108 dB, alimentation 230 V AC - FHF401030111207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour Ex-Zone gaz - 1, 2 
- pour poussière Ex-Zone - sans 
- volume - 108 dB 
- tension nominale - 230 V 
- type de courant - AC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4250235525274
Réf. Sonepar
06227552527
Réf. Fournisseur
FHF401030111207
Marque
Cooper Capri
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
volume:
108 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'électricité:
0.07 A
Les Atouts de la gamme:
Les sirènes mHP12 sont adaptées aux environnements à rsiques d'explosion (zones 1 et 2). Elles fournissent un niveau sonore de 108 dB (A) à 1 m et sont disponibles avec plusieurs tensions d’alimentation. Le boîtier robuste et compact permet une utilisation intérieure ou extérieure. Le dispositif est entraîné par un puissant électroaimant non polarisé doté d’un poussoir réglable qui touche la membrane 100 à 120 fois par seconde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


