Cooper Capri - Socle mural 10A-21P/7h-250V avec 1 entrée métal M32 sans PE - 55344

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Socle mural 10A-21P/7h-250V avec 1 entrée métal M32 sans PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 21

  • courant nominal - 10 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

  • commutateur - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Prises de courant ATEX gamme 21 pôles

Voir tous les produits de cette série

EAN

4250959900654

Réf. Sonepar

00036055344

Réf. Fournisseur

55344

Réf. Commerciale

Cooper Capri

nombre de pôles:

21

courant nominal:

10 A

tension selon EN 60309-2:

autre

position horaire des contacts de terre:

7 h

commutateur:

sans

couleur caractéristique:

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Socle mural 10A-21P/7h-250V avec 1 entrée métal M32 sans PE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.