Cooper Capri - Socle mural 10A-21P/7h-250V avec 1 PE M40 polyamide - 55340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 21
courant nominal - 10 A
tension selon EN 60309-2 - autre
position horaire des contacts de terre - 7 h
commutateur - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prises de courant ATEX gamme 21 pôles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250959900661
Réf. Sonepar
00036055340
Réf. Fournisseur
55340
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de pôles:
21
courant nominal:
10 A
tension selon EN 60309-2:
autre
position horaire des contacts de terre:
7 h
commutateur:
sans
couleur caractéristique:
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.