Cooper Capri - Socle mural 16A-2P+T-110V avec 1 PE M25 polyamide et 1 bouchon M25 - 55000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre - 4 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217426544
Réf. Sonepar
00036055000
Réf. Fournisseur
55000
Marque
Cooper Capri
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre:
4 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
jaune
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
Les Atouts de la gamme:
La gamme de prises de courant GHG51 est destinée aux zones 1 et 2 (gaz) ainsi qu'aux zones 21 et 22 (poussières). Ces prises très robustes sont résistantes aux produits chimiques, aux chocs et à la corrosion. La gamme couvre tous les calibres courants 16 A, 32 A, 63 A et 125 A et toutes les tensions habituelles de 110 V à 690 V. Un interrupteur de coupure Ex d est intégré dans tous les éléments femelles : socle mural, socle encastrable et prolongateur pour garantir une manoeuvre hors tension et sans risque pour l'utilisateur. Cet interrupteur est actionné par rotation de la fiche et dispose d'un pouvoir de coupure AC-3. Un ergot de sécurité empêche l'utilisation d'une fiche non adaptée ou d'un autre marque. Les broches en laiton nickelé sont auto-nettoyantes pour garantir la qualité du contact électrique même dans les environnements difficiles. Un capot de fermeture cadenassable protège les éléments femelles non utilisés.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


