Cooper Capri - Socle mural 16A-2P+T-110V avec 2 entrées métal M20 sans PE - 55004

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Socle mural 16A-2P+T-110V avec 2 entrées métal M20 sans PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217426711

Réf. Sonepar

00036055004

Réf. Fournisseur

55004

Marque

Cooper Capri

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

jaune

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Socle mural 16A-2P+T-110V avec 2 entrées métal M20 sans PE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.