Cooper Capri - Socle mural 16A-3P-24V avec 1 PE M25 polyamide et 1 bouchon M25 - 55080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre - 12 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prises de courant ATEX gamme 16A TBT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250217427282
Réf. Sonepar
00036055080
Réf. Fournisseur
55080
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre:
12 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
violet
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
classe d’explosion:
IIC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.