Cooper Capri - Socle mural 16A-3P+T-690V avec 1 PE M25 polyamide et 1 bouchon M25 - 55050

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Socle mural 16A-3P+T-690V avec 1 PE M25 polyamide et 1 bouchon M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 5 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217426759

Réf. Sonepar

00036055050

Réf. Fournisseur

55050

Marque

Cooper Capri

nombre de pôles:

4

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

5 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

noir

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Socle mural 16A-3P+T-690V avec 1 PE M25 polyamide et 1 bouchon M25

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.