Cooper Capri - Socle mural 16A-6P+T-500V avec 2 entrées métal M32 sans PE - 55324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
courant nominal - 20 A
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prises de courant ATEX gamme 7 pôles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250959900722
Réf. Sonepar
00036055324
Réf. Fournisseur
55324
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de pôles:
7
courant nominal:
20 A
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
noir
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.