Cooper Capri - Socle mural 16A-7P-500V avec 2 entrées métal M32 sans PE - 55314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 7
courant nominal - 20 A
tension selon EN 60309-2 - autre
position horaire des contacts de terre - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217408397
Réf. Sonepar
00036055314
Réf. Fournisseur
55314
Marque
Cooper Capri
nombre de pôles:
7
courant nominal:
20 A
tension selon EN 60309-2:
autre
position horaire des contacts de terre:
6 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


