Cooper Capri - Socle mural 32A-3P+T-220V avec 1 PE M40 polyamide et 1 bouchon M40 - 55100

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Socle mural 32A-3P+T-220V avec 1 PE M40 polyamide et 1 bouchon M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217427121

Réf. Sonepar

00036055100

Réf. Fournisseur

55100

Réf. Commerciale

Cooper Capri

nombre de pôles:

4

courant nominal:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

bleu

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Socle mural 32A-3P+T-220V avec 1 PE M40 polyamide et 1 bouchon M40

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.