Cooper Capri - Socle mural 32A-3P+T-500V avec 1 PE M40 + 1 PE M25 polyamide et contact aux. NO - 55125

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Socle mural 32A-3P+T-500V avec 1 PE M40 + 1 PE M25 polyamide et contact aux. NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250959900609

Réf. Sonepar

00036055125

Réf. Fournisseur

55125

Marque

Cooper Capri

nombre de pôles:

4

courant nominal:

32 A

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

7 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

noir

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Socle mural 32A-3P+T-500V avec 1 PE M40 + 1 PE M25 polyamide et contact aux. NO

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.