Cooper Capri - Socle mural 63A-3P+T-380/415V avec PE polyamide 1M50+1M25 et contact aux. NO - 55165

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Socle mural 63A-3P+T-380/415V avec PE polyamide 1M50+1M25 et contact aux. NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 63

  • courant nominal - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251510778422

Réf. Sonepar

00036055165

Réf. Fournisseur

55165

Réf. Commerciale

Cooper Capri

nombre de pôles:

63

courant nominal:

63 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

Socle mural 63A-3P+T-380/415V avec 1 PE M50 + 1 PE M25 polyamide et contact aux. NO

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.