Cooper Capri - Sonnette AW1 100 dB 230 V AC avec dôme 150 mm - FHF21162107

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Sonnette AW1 100 dB 230 V AC avec dôme 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de calotte - 150 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - allumage rapide

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235501896

Réf. Sonepar

06227550189

Réf. Fournisseur

FHF21162107

Marque

Cooper Capri

diamètre de calotte:

150 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

allumage rapide

volume:

105 dB

tension nominale:

230 V

matériau du boîtier/corps:

métal

alimentation en courant:

alimentation secteur

transfo incorporé:

Non

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.06 A

mode de pose:

saillie

avec radiocommande:

Non

indice de protection (IP):

IP55

Degré de protection (NEMA):

autre

Sonnette de signalisation AW1 avec dôme plat de 150 mm, résistante à la corrosion, alimentation 230 V AC, avec presse-étoupe M20

Les Atouts de la gamme:

Les sonnettes AW sont utilisées à des fins de rappel, de signalement et d’avertissement au moyen d’un son aigu qui se démarque clairement du bruit ambiant. Elles existent avec deux tailles de dôme : 150 mm ou 250 mm, pour s'adapter à toutes les installations en intérieur ou en extérieur. Le système d’entraînement à courses multiples se compose d’un électroaimant à bobine simple. De nombreuses tensions d'alimentation sont disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.