Cooper Capri - Support mural (2pcs) pour luminaire RLF250 - 52636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 100 mm
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217425547
Réf. Sonepar
00036012073
Réf. Fournisseur
52636
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
100 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Support mural (2pcs) pour luminaire RLF250
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
NoticePDF


