Cooper Capri - Support mural SW pour projecteurs portatifs SEB 10/10L - 50193

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Support mural SW pour projecteurs portatifs SEB 10/10L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 152.2 mm

  • longueur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217422799

Réf. Sonepar

00036050193

Réf. Fournisseur

50193

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

152.2 mm

longueur:

145 mm

hauteur:

85 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Support mural SW pour projecteurs portatifs SEB 10/10L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.