Cooper Capri - Télécommande TL CGLine+ pour installation adressable protocole CGLine+ - LUM10319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 60 mm
longueur - 88 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660191103194
Réf. Sonepar
06227110319
Réf. Fournisseur
LUM10319
Marque
Cooper Capri
hauteur:
90 mm
largeur:
60 mm
longueur:
88 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Télécommande compatible uniquement avec BAES protocole CG Line+, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omeda, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie 0V-30V, Capacité 400 BAES, Autonomie 72 Heures.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




