Cooper Capri - Télécommande universelle TLU 2. 500 BAES. Fonction visibilité + - LUM10312

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Télécommande universelle TLU 2. 500 BAES. Fonction visibilité +

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • hauteur - 90 mm

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191103125

Réf. Sonepar

06227110312

Réf. Fournisseur

LUM10312

Réf. Commerciale

Cooper Capri

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

90 mm

largeur:

60 mm

longueur:

88 mm

Télécommande électronique universelle TLU 2pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité +

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.