Cooper Capri - Téléphone ExFernTel3 jaune analogique, 95 dB, avec cordon armé acier - FHF11243021

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Téléphone ExFernTel3 jaune analogique, 95 dB, avec cordon armé acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 22

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec affichage - Oui

  • avec clavier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235520040

Réf. Sonepar

06227552004

Réf. Fournisseur

FHF11243021

Marque

Cooper Capri

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

réseau de raccordement:

analogique

avec affichage:

Oui

avec clavier:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante:

-20...55 °C

matériau du boîtier/corps:

polycarbonate (PC)

couleur du boîtier/corps:

jaune

couleur du combiné:

noir

cordon du combiné:

cordon d'armature en acier

matériau du clavier:

caoutchouc

raccordement d'écouteurs:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage sur table:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

kit mains libres:

Non

centre de commutation nécessaire:

Non

Téléphone ExFernTel3 jaune analogique pour zones 2 et 22, sonnerie 95 dB, avec cordon armé acier, clavier éclairé et écran LCD

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.